Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppe 45° Stufenbreite 600 mm 9 Stufen Aluminium geriffelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Treppe 45° Stufenbreite 600 mm 9 Stufen Aluminium geriffelt
Treppe 45° Stufenbreite 600 mm 9 Stufen Aluminium geriffelt
Treppe 45° Stufenbreite 600 mm 9 Stufen Aluminium geriffelt
Treppe 45° Stufenbreite 600 mm 9 Stufen Aluminium geriffelt
Artikel-Nr.:
     4012-482847
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     300249
EAN/GTIN:
     4031405931237
Suchbegriffe:
Industrie-Treppe
Industrietreppe
Selbstbau-Treppe
Treppen
Stufenbreite: 600 - 800 - 1.000mm Treppe gemäß technischer Beschreibung und Normen laut allgemeiner Information am Kapitelanfang Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage Zwischenmaße liefern wir ohne Aufpreis Beidseitiger Handlauf optional (bei Wandabstand >120mm nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich) Standardausführung ist Aluminium geriffelt Andere Beläge gegen Mehrpreis
Weitere Informationen:
Stufenbreite/Stufentiefe:
600/240
Stufenanzahl:
9
Senkrechte Höhe:
1,87
Ausladung:
2,00
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 794,25*
€ 886,57*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 798,76*
€ 889,62*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 802,88*
€ 891,02*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 794,25*
€ 913,40*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 885,20*
€ 982,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 886,57*
€ 1.055,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 886,01*
€ 1.054,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 861,66*
€ 1.025,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 835,98*
€ 994,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 794,25*
€ 945,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 203,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.