Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Podestleiter fahrbar, klappbar,schmal, 8 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aluminium-Podestleiter fahrbar, klappbar,schmal, 8 Stufen
Aluminium-Podestleiter fahrbar, klappbar,schmal, 8 Stufen
Aluminium-Podestleiter fahrbar, klappbar,schmal, 8 Stufen
Aluminium-Podestleiter fahrbar, klappbar,schmal, 8 Stufen
Artikel-Nr.:
     4012-482677
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     52708
EAN/GTIN:
     4031405527089
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
Kräftige Profilholme 80mm tiefe, geriffelte Stufen Dauerhaft mit den Holmen verbördelt Geräumige Plattform 650 x 600mm aus geriffeltem Aluminium-Belag Beidseitiger Handlauf Dreiseitiges Plattformgeländer Sicherer Stand durch rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und schmaler Quertraverse mit Ballastgewicht Mit 2 feststellbaren Bockrollen 125mm Oben mit großer Ablageschale Die schmale Quertraverse eignet sich besonders für enge Regalgänge und für den Einsatz in sonstigen beengten Verhältnissen
Weitere Informationen:
Leiterbreite:
650
Arbeitshöhe bis ca. m:
3,85
Plattformhöhe:
1,84
Höhe einschließlich Geländer:
2,84
Gesamtlänge geklappt:
3,50
Schrittlänge:
1,70
Querrohrbreite ca.:
0,85
Stufenanzahl inkl. Plattform:
8
Ballastgewicht ca.:
80,0
Gewicht mit Ballast ca.:
125,0
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, günzburger plattformtreppe, plattformleiter, Podestleitern fahrbar, klappbar
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.585,64*
€ 1.753,93*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.583,00*
€ 1.753,94*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.579,66*
€ 1.754,57*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.590,22*
€ 1.760,31*
5 Tage
40
Frei Haus
ab € 1.629,23*
€ 1.800,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.753,93*
€ 2.087,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.724,82*
€ 2.052,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.637,50*
€ 1.948,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.608,39*
€ 1.913,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.585,64*
€ 1.886,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,62*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 54,17*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 70,43*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,055*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 10,685*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,86*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 128,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.