Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Podestleiter fahrbar, klappbar,schmal, 5 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aluminium-Podestleiter fahrbar, klappbar,schmal, 5 Stufen
Aluminium-Podestleiter fahrbar, klappbar,schmal, 5 Stufen
Aluminium-Podestleiter fahrbar, klappbar,schmal, 5 Stufen
Aluminium-Podestleiter fahrbar, klappbar,schmal, 5 Stufen
Artikel-Nr.:
     4012-482674
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     52705
EAN/GTIN:
     4031405527058
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
Kräftige Profilholme 80mm tiefe, geriffelte Stufen Dauerhaft mit den Holmen verbördelt Geräumige Plattform 650 x 600mm aus geriffeltem Aluminium-Belag Beidseitiger Handlauf Dreiseitiges Plattformgeländer Sicherer Stand durch rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und schmaler Quertraverse mit Ballastgewicht Mit 2 feststellbaren Bockrollen 125mm Oben mit großer Ablageschale Die schmale Quertraverse eignet sich besonders für enge Regalgänge und für den Einsatz in sonstigen beengten Verhältnissen
Weitere Informationen:
Leiterbreite:
650
Arbeitshöhe bis ca. m:
3,15
Plattformhöhe:
1,15
Höhe einschließlich Geländer:
2,15
Gesamtlänge geklappt:
2,75
Schrittlänge:
1,40
Querrohrbreite ca.:
0,85
Stufenanzahl inkl. Plattform:
5
Ballastgewicht ca.:
30,0
Gewicht mit Ballast ca.:
67,0
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, günzburger plattformtreppe, plattformleiter, Podestleitern fahrbar, klappbar
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.245,43*
€ 1.404,76*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.239,17*
€ 1.404,78*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.248,73*
€ 1.404,80*
6 Tage
40
Frei Haus
ab € 1.285,31*
€ 1.440,03*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.288,94*
€ 1.444,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.404,76*
€ 1.671,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.393,72*
€ 1.658,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.334,77*
€ 1.588,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.295,43*
€ 1.541,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.245,43*
€ 1.482,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,37*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,60*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 30,64*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,74*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,085*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 10,675*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,89*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 128,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.