Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Podestleiter fahrbar, klappbar,schmal, 14 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aluminium-Podestleiter fahrbar, klappbar,schmal, 14 Stufen
Aluminium-Podestleiter fahrbar, klappbar,schmal, 14 Stufen
Aluminium-Podestleiter fahrbar, klappbar,schmal, 14 Stufen
Aluminium-Podestleiter fahrbar, klappbar,schmal, 14 Stufen
Artikel-Nr.:
     4012-482673
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     52714
EAN/GTIN:
     4031405527140
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
Kräftige Profilholme 80mm tiefe, geriffelte Stufen Dauerhaft mit den Holmen verbördelt Geräumige Plattform 650 x 600mm aus geriffeltem Aluminium-Belag Beidseitiger Handlauf Dreiseitiges Plattformgeländer Sicherer Stand durch rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und schmaler Quertraverse mit Ballastgewicht Mit 2 feststellbaren Bockrollen 125mm Oben mit großer Ablageschale Die schmale Quertraverse eignet sich besonders für enge Regalgänge und für den Einsatz in sonstigen beengten Verhältnissen
Weitere Informationen:
Leiterbreite:
650
Arbeitshöhe bis ca. m:
5,25
Plattformhöhe:
3,23
Höhe einschließlich Geländer:
4,23
Gesamtlänge geklappt:
5,00
Schrittlänge:
2,40
Querrohrbreite ca.:
1,00
Stufenanzahl inkl. Plattform:
14
Ballastgewicht ca.:
160,0
Gewicht mit Ballast ca.:
218,0
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, günzburger plattformtreppe, plattformleiter, Podestleitern fahrbar, klappbar
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.508,44*
€ 2.729,57*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.515,07*
€ 2.729,59*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.483,99*
€ 2.730,25*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.499,27*
€ 2.738,15*
5 Tage
40
Frei Haus
ab € 2.562,24*
€ 2.803,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.729,57*
€ 3.248,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.696,42*
€ 3.208,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.592,83*
€ 3.085,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.538,56*
€ 3.020,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.508,44*
€ 2.985,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,60*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 99,20*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 130,52*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,055*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 10,685*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,86*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 128,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.