Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Plattformleiter fahrbar, 11 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aluminium-Plattformleiter fahrbar, 11 Stufen
Aluminium-Plattformleiter fahrbar, 11 Stufen
Aluminium-Plattformleiter fahrbar, 11 Stufen
Aluminium-Plattformleiter fahrbar, 11 Stufen
Artikel-Nr.:
     4012-482597
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     52511
EAN/GTIN:
     4031405525115
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
80mm tiefe, geriffelte Stufen Dauerhafte Stufen-/Holmverbindung Rrutschsichere nivello®-Leiterschuhe und 2 Bockrollen 125 mm mit Feststeller 2 Handläufe und Geländer mit Knieleiste Große rutschfeste Arbeitsplattform ca. 510 x 600 mm mit umlaufender Fußleiste Plattformleiter durch abschraubbare Diagonalstreben klappbar - für eine platzsparende Aufbewahrung Stützteil mit stabilisierender Quertraverse für eine hohe Standsicherheit
Weitere Informationen:
Stufenabstand:
235
Leiterneigung:
20
Arbeitshöhe bis ca. m:
4,60
Gesamthöhe m:
3,60
Plattformhöhe:
2,56
Schrittlänge:
1,78
Untere Außenbreite:
1,46
Stufenanzahl inkl. Plattform:
11
Gewicht ca. kg:
54,00
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.059,79*
€ 1.185,16*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.059,17*
€ 1.185,17*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.068,27*
€ 1.190,39*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.073,42*
€ 1.194,20*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.090,41*
€ 1.218,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.185,16*
€ 1.410,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.184,49*
€ 1.409,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.141,28*
€ 1.358,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.107,70*
€ 1.318,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.059,79*
€ 1.261,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 42,89*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 75,54*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 98,41*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,105*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,685*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.