Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenträger Stützenfuß Typ P höhenverst. 80x80x8,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfostenträger Stützenfuß Typ P höhenverst. 80x80x8,0mm
Pfostenträger Stützenfuß Typ P höhenverst. 80x80x8,0mm
Pfostenträger Stützenfuß Typ P höhenverst. 80x80x8,0mm
Artikel-Nr.:
     4012-482449
Hersteller:
     GH Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     19534100
EAN/GTIN:
     4019346011256
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
Stützenfuß, Typ PR

• Stahl, galvanisch verzinkt • Höhenverstellbar 70 mm • Für Montage auf Beton • Mit Kontermutter M22 • ETA-16/0550 Rohr-Ø: 42 mm Trägerplatte: 80 x 80 x 8 mm / 4 Löcher: Ø 11 mm Grundplatte: 180 x 100 x 6 mm / 4 Löcher: Ø 13 mm

Weitere Informationen:
Höhe:
135–215 mm
Herstellerartikelnummer:
19534100
Herstellername:
GH-Baubeschlaege GmbH
Markenname:
GH Baubeschläge
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, stützenfuß
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
30
10
Frei Haus
ab € 16,40*
€ 20,35*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 16,43*
€ 22,52*
7 Tage
30
1
€ 4,95*
ab € 16,62*
€ 22,68*
4 Tage
30
1
€ 4,30*
ab € 18,28*
€ 25,59*
1 Tag
300
10
Frei Haus
ab € 21,27*
€ 25,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 203,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.