Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen HSS EN22568 M16,0 Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen HSS EN22568 M16,0 Format
Schneideisen HSS EN22568 M16,0 Format
Artikel-Nr.:
     4012-29077
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784105439
EAN/GTIN:
     4317784105439
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
regelgewinde-schneideisen m16
Schneideisen für metrisches Gewinde, HSS, Toleranzfeld 6g

Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form, ab M3 mit Schälanschnitt auf beiden Seiten.

Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach ISO DIN 13.



Ausführung: EN 22568, geschlossene, vorgeschlitzte Form, ab M3 mit Schälanschnitt auf beiden Seiten. Oberfläche blank.

Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach ISO DIN 13.

Hinweis: HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus.
Weitere Suchbegriffe: regelgewinde-schneideisen din 223, 1800, 18000160, FORMAT, Gewinde, HSS, HSS,, Metrisches, Schneideisen, Toleranz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
105
€ 4,79*
ab € 18,65*
€ 25,85*
Lager 4012
117
€ 6,90*
ab € 18,84*
€ 25,89*
2 Tage
123
€ 7,90*
ab € 19,05*
€ 26,41*
4 Tage
38
€ 4,30*
ab € 19,21*
€ 26,97*
2 Tage
110
€ 8,50*
ab € 21,82*
€ 29,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.