Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwerkbank H 840 mm 2000mm Modell 223 V Anke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kastenwerkbank H 840 mm 2000mm Modell 223 V Anke
Kastenwerkbank H 840 mm 2000mm Modell 223 V Anke
Kastenwerkbank H 840 mm 2000mm Modell 223 V Anke
Kastenwerkbank H 840 mm 2000mm Modell 223 V Anke
Kastenwerkbank H 840 mm 2000mm Modell 223 V Anke
Kastenwerkbank H 840 mm 2000mm Modell 223 V Anke
Kastenwerkbank H 840 mm 2000mm Modell 223 V Anke
Kastenwerkbank H 840 mm 2000mm Modell 223 V Anke
Kastenwerkbank H 840 mm 2000mm Modell 223 V Anke
Kastenwerkbank H 840 mm 2000mm Modell 223 V Anke
Kastenwerkbank H 840 mm 2000mm Modell 223 V Anke
Kastenwerkbank H 840 mm 2000mm Modell 223 V Anke
Kastenwerkbank H 840 mm 2000mm Modell 223 V Anke
Kastenwerkbank H 840 mm 2000mm Modell 223 V Anke
Kastenwerkbank H 840 mm 2000mm Modell 223 V Anke
Kastenwerkbank H 840 mm 2000mm Modell 223 V Anke
Artikel-Nr.:
     4012-286063
Herst.-Nr.:
     302964
EAN/GTIN:
     4014641705930
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
anke kastenwerkbank
kastenwerkbank
Kastenwerkbank (lichtgrau/lichtblau) Modell 223 V

Massive Arbeitsplatte
BMP Buche-Massiv-Platte geölt, in 40/50 mm
Stärke, längsseits riegelartig zahnverleimt.
Schubladen mit 100 % Vollauszug und Einzelauszugssperre
Erhältliche Fronthöhen: 60 mm bis 360 mm im 30-mm-Raster.
Innenmaß Schublade 500x540 mm (BxT).
Zentralschließung
Mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln.
Auf Anfrage: durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM©-Schließanlage möglich.
Übersichtliche Aufbewahrung
Schubladen mit hochwertiger Alu-Griffleiste.
Passendes Zubehör, wie z. B. ein Dokumentenfach, Werkzeugpaneel und Einlegeböden sind ebenfalls erhältlich.



6 Schubladen (3x FH 180 mm, 3x FH 360 mm)
Weitere Informationen:
Maße BxT:
2000x700 mm
Höhe bis OK Platte:
840 mm
Stärke Arbeitsplatte:
40 mm
Farbe:
RAL 7035/5012
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 2000, 31962108, Arbeitstische, Kasten-Werkbank, Werkbank, Werkbänke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.121,61*
€ 1.275,60*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.118,67*
€ 1.275,61*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.124,79*
€ 1.279,94*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.119,41*
€ 1.282,22*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.180,87*
€ 1.418,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.275,60*
€ 1.517,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.270,39*
€ 1.511,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.211,91*
€ 1.442,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.171,20*
€ 1.393,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.121,61*
€ 1.334,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0015
ab € 256,56*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0016
ab € 305,78*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0102
ab € 417,48*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0068
ab € 420,43*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.102
ab € 69,17*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.033
ab € 263,93*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.031
ab € 206,47*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.032
ab € 281,16*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.030
ab € 118,33*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.111
ab € 13,36*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.106
ab € 110,56*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.107
ab € 111,46*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
903.073
ab € 33,59*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.109
ab € 102,45*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.108
ab € 40,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.