Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pulver-AufladeladelöscherP6 PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pulver-AufladeladelöscherP6 PRO
Pulver-AufladeladelöscherP6 PRO
Artikel-Nr.:
     4012-285580
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     8019410000
EAN/GTIN:
     4006325229009
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
";Pulver-Aufladelöscher P6 PRO

• Wartungsfreundlicher Aufladelöscher mit Schlagknopfarmatur und innenliegender CO2-Treibmittelflasche
• Abstellbare und drehbare Löschpistole
• Komplett mit Wandhalter, Fußring
• Einsatzbereich: nahezu universell, speziell für Gefahrgut-Transporte
• Einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1000 V, Mindestabstand 1 m
• Zugelassen für Deutschland und Österreich
• Zugelassen nach DIN EN 3 für die Bran dklas sen A , B und C

"
Weitere Informationen:
Modell:
P6 PRO
Löschleistung nach DIN EN 3:
34A 233B C
Löschmitteleinheiten (LE):
42278
Löschmittelinhalt:
6 kg
Funktionsdauer:
ca. 22 sec
Spritzweite:
ca. 6 m
Gewicht:
ca. 9,8 kg
Herstellerartikelnummer:
8019410000
Herstellername:
GLORIA GmbH
Markenname:
GLORIA
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Pulverfeuerlöscher, Pulverlöscher, pulverlöscher 6 liter, pulver feuerlöscher, feuerlöscher 6 liter, 30614670, Aufladelöscher, Autopulverlöscher, Feuerlöschgeräte, Löscher, Pulveraufladelöscher, Pulver-Aufladelöscher
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,78*
€ 91,92*
€ 4,95*
ab € 75,86*
€ 91,92*
€ 5,95*
ab € 76,04*
€ 95,26*
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 82,51*
€ 99,46*
Lager 4012
26
Frei Haus
ab € 112,95*
€ 134,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,48*
€ 160,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,74*
€ 159,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,91*
€ 148,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,34*
€ 143,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,95*
€ 134,41
pro Stück
1 Stück enthält 6.000 Gramm (ab € 0,01883* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFH Zillmer
C453
ab € 42,11*
Zubehör
BFH Zillmer
A207
ab € 140,94*
Zubehör
GLORIA
300150.0000
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.