Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlkette R/Weiß Bund a 25mtr.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rundstahlkette R/Weiß Bund a 25mtr.
Rundstahlkette R/Weiß Bund a 25mtr.
Rundstahlkette R/Weiß Bund a 25mtr.
Artikel-Nr.:
     4012-284922
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     BEPOX630-Bund
EAN/GTIN:
     4250077119181
Suchbegriffe:
Rundstahlkette
Stahlkette
fs-hebetechnik rundstahlketten
rundstahlkette
Ausführung
Rundstahlkette,
Bund à 30 m.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Rundstahlkette
Farbe:
rot/weiß
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: stahlkette 30m, 30602151
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
€ 4,90*
ab € 2,44*
€ 3,52*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,43*
€ 3,67*
Lager 4012
30
1
€ 4,90*
ab € 2,4501*
€ 3,7002*
7 Tage
30
1
Frei Haus
ab € 2,4501*
€ 3,7002*
4 Tage
20
1
€ 4,30*
ab € 2,78*
€ 4,32*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,7002*
€ 4,40324
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,48*
€ 4,1412
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,39*
€ 4,0341
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,2202*
€ 3,83204
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,06*
€ 3,6414
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,4501*
€ 2,91562
pro Packung
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,08167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.