Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbohrer ProXtreme 5x115/50 mm Heller


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Betonbohrer ProXtreme 5x115/50 mm Heller
Betonbohrer ProXtreme 5x115/50 mm Heller
Artikel-Nr.:
     4012-284817
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     28247
EAN/GTIN:
     4010159282475
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
heller betonbohrer
Beton- und Natursteinbohrer ProXtreme

Ausführung: Dreikant-Aufnahme verhindert „Durchrutschen“ im Bohrfutter. Breite Einsatzmöglichkeiten und perfekte Zentrierung dank angeschliffener Hartmetallplatte. Hervorragende Geschwindigkeit durch optimale Kopfgeometrie und großvolumiges Wendeldesign. Spezielle Härte-Strahl-Technik sichert extreme Leistungseigenschaften, hohe Lebensdauer und exzellentes Anbohrverhalten.
Anwendung: Beton, Granit, Marmor, Mauerwerk, Wandfliesen, Kalksandstein, Stein.

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
5 mm
Spirallänge:
50 mm
Gesamtlänge:
115 mm
Markenname:
heller
Herstellername:
Heller Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
28247
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, 12580500, Bohrersatz, Heller
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
73
5
€ 6,90*
ab € 2,53*
€ 3,51*
5 Tage
62
1
€ 4,79*
ab € 2,57*
€ 3,71*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,58*
€ 3,73*
4 Tage
92
1
€ 4,30*
ab € 2,57*
€ 3,78*
1 Tag
73
10
Frei Haus
ab € 2,82*
€ 3,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
28245 1
ab € 2,40*
Ähnlich
Heller
18017 7
ab € 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.