Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer HSS-E DIN 338 VA 1,7 mm Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer HSS-E DIN 338 VA 1,7 mm Format
Spiralbohrer HSS-E DIN 338 VA 1,7 mm Format
Artikel-Nr.:
     4012-279334
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784518918
EAN/GTIN:
     4317784518918
Suchbegriffe:
338
10250170
Bohrer
DIN338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft, HSS Co5, Typ INOX, profilgeschliffen, blank, FORMAT

Ausführung: Besonders stabiles Modell. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff, hoher Teilungsgenauigkeit und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Seitenspanwinkel größer als normal, Kerndicke schwächer als normal und Kernanstieg normal.

Anwendung: Spezialbohrer für rost-/säure-/hitzebeständige und austenitische Stähle (INOX), Aluminium, Aluminiumlegierungen, Kupfer und Messing verwendbar.



Hinweis: Auch als Satz erhältlich (Bestell-Nr. 1033).
Weitere Suchbegriffe: FORMAT, HSSE, Spibo, Spiralbohrer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 1,90*
€ 2,68*
Lager 4012
5
5
€ 4,90*
ab € 1,88*
€ 2,85*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,88*
€ 2,86*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,93*
€ 2,92*
5 Tage
5
1
€ 4,30*
ab € 1,91*
€ 2,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.