Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspann-Bohrfutter SBF-plus 3-16 mm MK 2 Albrecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellspann-Bohrfutter SBF-plus 3-16 mm MK 2 Albrecht
Schnellspann-Bohrfutter SBF-plus 3-16 mm MK 2 Albrecht
Artikel-Nr.:
     4012-278975
Hersteller:
     Albrecht Präzision
Herst.-Nr.:
     100 0160 MK2 0
EAN/GTIN:
     4250261511050
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
schnellspannbohrfutter 3-16
schnellspannbohrfutter
Hochleistungs-Schnellspann-Bohrfutter SBF-plus

Ausführung: Schlüssellos und selbstspannend in Präzisionsausführung mit Aufnahmeschaft (einteilig).
Bohrfutter und Aufnahmeschaft bilden eine Einheit.
Durch die kompakte Bauweise wird eine optimale Stabilität und höhere Rundlaufgenauigkeit (angelehnt an DIN ISO 10888) erzielt.

Anwendung: Für hohe Dauerbeanspruchung sowie Genauigkeitsarbeiten auf Bohrmaschinen, Bohrwerken und Sonderbohreinheiten.

Hinweis: Der Vorteil gegenüber einem zweiteiligen System ist die um insgesamt 21 mm kürzere Länge und somit bei Maschinen mit kleinem Arbeitsbereich vorteilhaft.
Auf Wunsch mit diamantbeschichteten Spannbacken lieferbar.

Weitere Informationen:
Spannbereich:
3–16 mm
Kegelschaft:
MK 2
Außen-Ø:
56 mm
Länge geöffnet:
89 mm
Länge geschlossen:
103 mm
Markenname:
ALBRECHT
Herstellername:
Albrecht Präzision GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
100 0160 MK2 0
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 34440011, Albrecht, Bohrfutter, Hochleistungs-Schnellspann-Bohrfutter, QR4025677, SchnellspannBohrfutter
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,36*
€ 210,87*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,25*
€ 211,11*
Lager 4012
18
Frei Haus
ab € 177,10*
€ 212,31*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 177,13*
€ 212,31*
24 Tage
21
Frei Haus
ab € 175,63*
€ 216,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,31*
€ 252,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,38*
€ 244,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,86*
€ 223,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,98*
€ 217,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,10*
€ 210,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Albrecht Präzision
1000065MK20
ab € 148,05*
Ähnlich
Albrecht Präzision
1000130MK20
ab € 153,70*
Ähnlich
Albrecht Präzision
1000130MK30
ab € 156,26*
Ähnlich
Albrecht Präzision
1000130MK40
ab € 162,45*
Ähnlich
Albrecht Präzision
1000160MK30
ab € 178,10*
Ähnlich
Albrecht Präzision
1000160MK40
ab € 183,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.