Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe Q1 40/160Lumen suprabeam


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenlampe Q1 40/160Lumen suprabeam
Taschenlampe Q1 40/160Lumen suprabeam
Taschenlampe Q1 40/160Lumen suprabeam
Taschenlampe Q1 40/160Lumen suprabeam
Taschenlampe Q1 40/160Lumen suprabeam
Artikel-Nr.:
     4012-275265
Hersteller:
     Steiner A/S
Herst.-Nr.:
     5014005
EAN/GTIN:
     5704049901742
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Cliplampe
Clipleuchte
Stiftlampe
LED-Taschenlampe Q1

Ausführung: Aus eloxiertem Aluminium, spritzwassergeschützt. Mit goldbeschichteten Kontakten.

Mit Hyperfocus™, Hoch- und Niedrig-Funktion. Arbeitstemperatur von –20 °C bis +50 °C. Lieferung mit 2 Micro-Batterien AAA/LR03 und Clip.
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
100 lm
Brenndauer:
< 10 h
Reichweite:
70 m
Kopf-Ø:
15 mm
Gesamtlänge:
141,5 mm
Markenname:
suprabeam
Herstellername:
STEINER A/S
Herstellerartikelnummer:
5014005
Ursprungsland:
VR China
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
108
€ 6,90*
ab € 27,76*
€ 38,71*
1 Tag
108
Frei Haus
ab € 29,27*
€ 43,37*
6 Tage
31
€ 4,90*
ab € 34,58*
€ 50,55*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.