Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Poloshirt MIKRALINAR® 816, kiwi, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     4012-274378
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0816040006
EAN/GTIN:
     4045981052576
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Besonders strapazierfähiges Poloshirt mit hochwertig verarbeiteter 3-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton in Ton mit gelasertem HAKRO Schriftzug. Mit Ersatzknopf und Nackenband. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus weichem, besonders pflegeleichtem und funktionellem Piqué aus dem HAKRO Performance-Materialmix MIKRALINAR®. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: MIKRALINAR®, Piqué aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester • Gewicht: 200 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: pflegeleicht, geeignet für die Industriewäsche nach DIN EN ISO 15797, klimaneutrales Produkt • Passform: Comfort Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 60 °C • Größen: XS-6XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
816
Farb-Code:
40
Farbnr.:
40
Farbe:
kiwi
Größe:
L
Geschlecht:
Unisex
Armlänge:
1/2-Arm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 15,77*
€ 21,55*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,80*
€ 21,57*
€ 4,90*
ab € 15,56*
€ 21,97*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,47*
€ 22,70*
5 Tage
1001
€ 5,90*
ab € 17,31*
€ 23,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0816010008
ab € 15,35*
Ähnlich
Hakro
0816010009
ab € 16,89*
Ähnlich
Hakro
0816010010
ab € 16,92*
Ähnlich
Hakro
0816010011
ab € 18,63*
Ähnlich
Hakro
0816010012
ab € 18,49*
Ähnlich
Hakro
0816010006
ab € 15,46*
Ähnlich
Hakro
0816010005
ab € 15,37*
Ähnlich
Hakro
0816010004
ab € 15,36*
Ähnlich
Hakro
0816010007
ab € 15,42*
Ähnlich
Hakro
0816010003
ab € 15,31*
Ähnlich
Hakro
0816012008
ab € 15,40*
Ähnlich
Hakro
0816012009
ab € 16,83*
Ähnlich
Hakro
0816012010
ab € 16,88*
Ähnlich
Hakro
0816012011
ab € 18,48*
Ähnlich
Hakro
0816012012
ab € 18,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.