Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halteschiene f. Kasten B 900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Halteschiene f. Kasten B 900 mm
Halteschiene f. Kasten B 900 mm
Artikel-Nr.:
     4012-258772
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14014045.16
EAN/GTIN:
     4049751011190
Suchbegriffe:
Halteschiene System-Arbeitsplatz
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
";Halteschiene für Sichtlagerkasten

• Zur Befestigung an perfo Lochplatten

"
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Höhe:
75 mm
Passend für:
1-1-65/1-3-165/1-2-90
Herstellerartikelnummer:
14014045.16
Herstellername:
Bott GmbH & Co. KG
Markenname:
bott
Ursprungsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, Halteschiene für Lochplatten, Lochplattenhalteschiene, halteschiene für lochplatten bott, halteschiene für lochplatten, 30902766, Ablagekasten, für, Halter, Halteschiene, Halteschienen, Loch-_Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Lochplatten-Zubehör, Lochwandzubehör, Schiene, Schienen, Sichtlagerkasten, Sichtlagerkästen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
49
€ 4,90*
ab € 20,62*
€ 27,88*
9 Tage
42
€ 4,79*
ab € 20,59*
€ 28,07*
€ 4,90*
ab € 19,87*
€ 28,10*
1 Tag
49
€ 7,90*
ab € 20,69*
€ 28,23*
1 Tag
49
Frei Haus
ab € 21,18*
€ 28,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.