Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großbehälter PE,4 Räder 1020x640x700mm, gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großbehälter PE,4 Räder 1020x640x700mm, gr
Großbehälter PE,4 Räder 1020x640x700mm, gr
Artikel-Nr.:
     4012-257323
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     285-VE 4 St³ck
EAN/GTIN:
     4332163885917
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
Großbehälter aus PE, fahrbar (komplette Verpackungseinheiten)

Schlag- und bruchfeste Konstruktion
Sehr stabil und hoch belastbar durch verrippte Außenwände.
Hergestellt aus lebensmittelechtem Polyethylen, Farbe grau.
Einfaches Handling
Glatte Innenwände für einfache Reinigung.
Beständig gegen Öle, Benzin und Säuren (bitte anfragen).



Reduzierte Stückpreise durch optimierte Frachten bei Abnahme von kompletten Verpackungseinheiten.
Boden und Wände durchbrochen (Boden mit Rundlochung, Wände mit Schlitzlochung), 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Vollgummibereifung, Rad-Ø 100 mm
Weitere Informationen:
Volumen:
300 l
Abmessungen außen/innen LxBxH:
1020x640x700 / 930x590x510 mm
Traglast dynamisch:
120 kg
Eigengewicht:
18 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: großbehälter pe fahrbar, groß behälter, groß-behälter rollen, 30403292, fahrbar, PE-Großbehälter, Transportbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
12 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 169,95*
€ 198,15*
12 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 170,00*
€ 198,16*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 180,50*
€ 221,08*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 212,63*
€ 247,64*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 198,15*
€ 235,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,98*
€ 230,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,77*
€ 225,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,95*
€ 202,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 792,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Paletten & Boxen
52
ab € 39,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.