Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großbehälter PE,4 Füße 1030x600x840mm, gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großbehälter PE,4 Füße 1030x600x840mm, gr
Großbehälter PE,4 Füße 1030x600x840mm, gr
Artikel-Nr.:
     4012-257314
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     196-VE 2 St³ck
EAN/GTIN:
     4332163885887
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
Großbehälter, stationär (komplette Verpackungseinheiten)

Sehr stabile Konstruktion
Äußerst robust und hoch belastbar durch verrippte Außenwände.
Schlag- und bruchfest.
Beständig gegen Öle, Benzin und Säuren (auf Anfrage).
Glatte Innenwände für einfache Reinigung
Hergestellt aus lebensmittelechtem Polyethylen, Farbe grau.
Staplergeeignet mit 4 Füßen.

Weitere Informationen:
Ausführung::
Boden und Wände geschlossen
Volumen:
400 l
Maße außen/innen LxBxH:
1030x600x840 / 950x550x725 mm
Tragkraft stat./dyn.:
1500/200 kg
Eigengewicht:
20,5 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: großbehälter pe 400 l, groß behälter, großbehälter pe, 30403283, fahrbar, PE-Großbehälter, Transportbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
13 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 185,24*
€ 216,17*
13 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 185,62*
€ 216,18*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 197,16*
€ 240,93*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 231,86*
€ 270,15*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 216,17*
€ 257,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,10*
€ 250,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,73*
€ 246,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,24*
€ 220,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 432,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Paletten & Boxen
238
ab € 40,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.