Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großbehälter PE,4 Füße 1040x640x670mm, gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großbehälter PE,4 Füße 1040x640x670mm, gr
Großbehälter PE,4 Füße 1040x640x670mm, gr
Artikel-Nr.:
     4012-257313
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     195-VE 3 St³ck
EAN/GTIN:
     4332163885870
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
Großbehälter, stationär (komplette Verpackungseinheiten)

Sehr stabile Konstruktion
Äußerst robust und hoch belastbar durch verrippte Außenwände.
Schlag- und bruchfest.
Beständig gegen Öle, Benzin und Säuren (auf Anfrage).
Glatte Innenwände für einfache Reinigung
Hergestellt aus lebensmittelechtem Polyethylen, Farbe grau.
Staplergeeignet mit 4 Füßen.

Weitere Informationen:
Ausführung::
Boden und Wände geschlossen
Volumen:
285 l
Maße außen/innen LxBxH:
1040x640x670 / 930x590x515 mm
Tragkraft stat./dyn.:
1800/300 kg
Eigengewicht:
13,5 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: großbehälter polyethylen 285 l, groß behälter, großbehälter pe, 30403282, fahrbar, PE-Großbehälter, Transportbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
13 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 123,15*
€ 145,60*
13 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 123,16*
€ 145,61*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 123,16*
€ 147,53*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 131,02*
€ 164,05*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 154,43*
€ 181,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 145,60*
€ 173,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,02*
€ 167,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,07*
€ 164,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,15*
€ 146,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 436,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Paletten & Boxen
52
ab € 39,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.