Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großbehälter PE,4 Füße 1010x640x550mm,gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großbehälter PE,4 Füße 1010x640x550mm,gr
Großbehälter PE,4 Füße 1010x640x550mm,gr
Artikel-Nr.:
     4012-257307
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     194
EAN/GTIN:
     4332163874287
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
Großbehälter, stationär (einzeln)

Sehr stabile Konstruktion
Äußerst robust und hoch belastbar durch verrippte Außenwände.
Schlag- und bruchfest.
Beständig gegen Öle, Benzin und Säuren (auf Anfrage).
Glatte Innenwände für einfache Reinigung
Hergestellt aus lebensmittelechtem Polyethylen, Farbe grau.
Staplergeeignet mit 4 Füßen.

Weitere Informationen:
Ausführung::
Boden und Wände geschlossen
Volumen:
220 l
Maße außen/innen LxBxH:
1010x640x550 / 930x590x400 mm
Tragkraft stat./dyn.:
1500/150 kg
Eigengewicht:
11,5 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Palettenbox, großbehälter pe, groß behälter, großbehälter 220 ltr, 30403276, fahrbar, PE-Großbehälter, Transportbehälter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 144,18*
€ 169,34*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,87*
€ 169,35*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,76*
€ 170,41*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,30*
€ 173,71*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,84*
€ 173,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,34*
€ 201,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,40*
€ 200,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,92*
€ 195,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,04*
€ 190,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,18*
€ 171,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Paletten & Boxen
52
ab € 39,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.