Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportfahrwerk 12000 kg 200x407 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportfahrwerk 12000 kg 200x407 mm
Transportfahrwerk 12000 kg 200x407 mm
Artikel-Nr.:
     4012-256920
Hersteller:
     Georg Kramp
Herst.-Nr.:
     F12 10312
EAN/GTIN:
     4332163416036
Suchbegriffe:
Transportfahrwerk
transportfahrwerk georg kramp
transportfahrwerk
Transportfahrwerke, verstellbar

Lenk- und verstellbare Transportfahrwerke (Set)
Professionelles Transport-Set, bestehend aus je einem Modell der L- und F-Baureihe (3-Punkt Auflage), d. h. Gesamttraglast z. B. L9 + F9 = 18 t.
Robuste, verzugsfreie Schweißkonstruktion und perfektes Finish.
Schwerlastrollen mit niedrigstem Rollwiderstand und Eigengewicht (verschiedene Ausführungen).
Bei gleicher Einbauhöhe untereinander kombinierbar.
Sonderfahrwerke auf Anfrage
Für Reinräume auch in vernickelter Ausführung lieferbar.



Geschlossene Fahrwerkskassetten garantieren hohe Stabilität.
Verstellbare Fahrwerkskassetten mittels Verbindungsstange (sollte immer verwendet werden).
Fahrwerkskassetten mit rutschfestem Waffelgummi.
Auflagefläche je Kassette mit rutschfester Waffelgummiauflage: 407x200 mm
Weitere Informationen:
Modell:
F12
Volltraglast:
12 t
Lastrollen-Anzahl x Ø:
16x85 mm
Einbauhöhe:
110 mm
Distanzstange, verstellbar:
1014–1430 mm
Eigengewicht ca.:
52 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 30306087, Schwerlast-Rotationsfahrwerke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 722,78*
€ 792,95*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 757,17*
€ 824,84*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 795,72*
€ 867,87*
Lager 4012
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 805,55*
€ 874,78*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 821,65*
€ 891,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 874,78*
€ 1.040,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 866,34*
€ 1.030,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 845,02*
€ 1.005,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 827,25*
€ 984,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 805,55*
€ 958,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Georg Kramp
10313
ab € 1.012,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.