| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-256311 Herst.-Nr.: 320090gc EAN/GTIN: 4260214931958 |
| |
|
| | |
| Schutzgeländer, grundiert/gelb
1a-Sicherheit Ideal für die Begrenzung von Betriebswegen und Gefahrenbereichen. Anpassungsfähig Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch Steck- und Schraubsystem. Verbindungsbuchsen für Anfangs-, End- und Mittelstücke, Hülsenanker für Bodenmontage auf Betonuntergrund inklusive. Robuste Bauart Rohr-Ø 42 mm, Wandstärke 2 mm. Sichtbarer Schutz Grundiert und pulverbeschichtet in RAL 1018 zinkgelb Weitere Lackierungen und Ausführungen zum Einbetonieren auf Wunsch lieferbar. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schutzgeländer 90°-Bogen, VE 2 Stück | Abmessung HxL: | 200x200 mm | Gewicht: | 1,6 kg | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: barrierensystem, 30131020, Geländer, Kantenschutzprofile, Schutzbügel |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 43,40* | € 57,27* | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 44,10* | € 57,79* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 44,55* | € 58,51* | | | | | 48 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 45,32* | € 59,46* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 46,26* | € 63,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|