Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgeländer 90 Grad Bogen, VE2 Stück grundiert/gelb RAL1018 L200x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzgeländer 90 Grad Bogen, VE2 Stück grundiert/gelb RAL1018 L200x200 mm
Schutzgeländer 90 Grad Bogen, VE2 Stück grundiert/gelb RAL1018 L200x200 mm
Schutzgeländer 90 Grad Bogen, VE2 Stück grundiert/gelb RAL1018 L200x200 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830131020
Herst.-Nr.:
     320090gc
EAN/GTIN:
     4260214931958
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer
Schutzgeländer • Sichere Begrenzung von Betriebswegen und gefährdeten Bereichen • Variables Steck- und Schraubsystem. • Auf Anfrage: Ausführungen zum Einbetonieren Lieferung: Mit Hülsenankern für Bodenmontage auf Beton-Untergrund.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
gelb (grundiert)
Made in Germany:
ja
Höhe:
200 mm
Ausführung:
90°-Bogen, VE 2 Stück
Breite:
200 mm
Wandstärke:
2 mm
Rohr-Ø:
42,4 mm
Weitere Suchbegriffe: barrierensystem, Schutzbalken, Sicherheitsgeländer, Kantenschutzprofile, Geländer, Schutzbügel, Rammschutz, 7830131020, 30131020
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 43,66*
€ 57,74*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 44,14*
€ 58,28*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 43,95*
€ 58,32*
26 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 44,52*
€ 59,16*
Lager 214
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,30*
ab € 46,37*
€ 64,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.