Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Leichthaube S855 Starterpaket


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Premium Leichthaube S855 Starterpaket
Premium Leichthaube S855 Starterpaket
Artikel-Nr.:
     4012-254904
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100079874
EAN/GTIN:
     4054596070714
Suchbegriffe:
Atemschutzhaube
3m atemschutzhauben
atemschutzhaube
3M™ Versaflow™ Leichthaube

Ausführung:
• Leiser Luftfluss
• Spezielles Ausatemfeld für überschüssige Luft
• Schützt vor Partikeln, Gasen und Dämpfen
• Schutzstufe TH3 mit 3M™ Jupiter und TR300+
• Geringes Gewicht
Norm: EN 166:2:F:3, EN 12941 in Kombination mit einer zugelassenen 3M™ Jupiter Gebläseeinheit
Hinweis: Nicht geeignet für Asbestsanierung. Die Schutzausrüstung darf nicht gegenüber Schadstoffen unbekannter Natur, unbekannter Konzentration, oberhalb der zulässigen Konzentration eingesetzt werden. Die Warnhinweise und Einschränkungen für Atemschutzgeräte sind zu beachten, z. B. muss der Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft mindestens 19,5 Vol% betragen.

Weitere Informationen:
Beschreibung:
3M™ Mehrweg-Leichthaube »S855«
Gewicht:
375 g
Herstellerartikelnummer:
7100079874
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Markenname:
3M
Ursprungsland:
USA
Weitere Suchbegriffe: 21140000
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 133,85*
€ 162,03*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,00*
€ 162,15*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 138,96*
€ 162,63*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,73*
€ 163,10*
€ 4,90*
ab € 148,89*
€ 175,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,10*
€ 194,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,22*
€ 193,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,86*
€ 183,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,93*
€ 172,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,73*
€ 165,09
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 138,73* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.