Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsstahlband 16x0,5mm blank unverpackt


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Verpackungsstahlband 16x0,5mm blank unverpackt
Verpackungsstahlband 16x0,5mm blank unverpackt
Verpackungsstahlband 16x0,5mm blank unverpackt
Artikel-Nr.:
     4012-229178
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4030198205006
EAN/GTIN:
     4030198205006
Suchbegriffe:
Stahl-Umreifungsband
Stahlumreifungsband
Umreifungsbänder Stahl
Automatenband
Verpackungs-Stahlband, blank

• Gewachst, unverpackt • Mit arrondierten Kanten • In einschichtigen Ringen (Scheibenwicklung)

Weitere Informationen:
Ausführung:
blank unverpackt
Bandbreite:
16 x 0,5 mm
Rollenlänge:
400 m
Bruchlast ca.:
7000 N
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
981
25
€ 4,79*
ab € 2,51*
€ 3,24*
6 Tage
12600
25
Frei Haus
ab € 2,53*
€ 3,27*
3 Tage
1000
25
€ 6,99*
ab € 2,8175*
€ 3,6275*
8 Tage
12825
25
€ 4,30*
ab € 2,82*
€ 3,67*
Lager 4012
12325
25
Frei Haus
ab € 2,96*
€ 3,75*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kilogramm
€ 3,75*
€ 4,46
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 3,64*
€ 4,33
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 3,52*
€ 4,19
pro Kilogramm
ab 15000 Kilogramm
€ 2,96*
€ 3,52
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 25 Kilogramm ( entspricht € 93,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.