Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900007531, Verpackungsstahlband 16x0,5mm blank unverpackt


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-658392
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20500
EAN/GTIN:
     4030198205006
Suchbegriffe:
Stahl-Umreifungsband
Stahlumreifungsband
Umreifungsbänder Stahl
Automatenband
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900007531, Verpackungs-Stahlband (Scheibenwicklung, einlagig), blank unverpackt Das einlagige Verpackungs-Stahlband hat eine Scheibenwicklung und ist in verschiedenen Ausführungen und Qualitäten mit arrondierten Kanten lieferbar., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1000 GRAMM
Bandbreite:
16 mm
Bruchlast:
7000 N
Ausführung:
Einzelring
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsband, stahl-umreifungsband 16 x0,5 mm, stahl umreifungsband, stahlumreifungsband 16mm, 00007531, VERPACKUNGSSTAHLBAND, 4030198205006, 1501856
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
981
25
€ 4,79*
ab € 2,50*
€ 3,24*
Lager 260
11500
25
Frei Haus
ab € 2,54*
€ 3,27*
3 Tage
753
25
€ 6,99*
ab € 2,84*
€ 3,66*
5 Tage
11400
25
€ 4,30*
ab € 2,82*
€ 3,67*
2 Tage
11500
25
€ 5,90*
ab € 2,94*
€ 3,80*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kilogramm
€ 3,27*
€ 3,89
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 3,18*
€ 3,78
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 3,08*
€ 3,67
pro Kilogramm
ab 15000 Kilogramm
€ 2,54*
€ 3,02
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 25 Kilogramm ( entspricht € 81,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.