| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-216018 Herst.-Nr.: 4317784101103 EAN/GTIN: 4317784101103 |
| |
|
| | |
| Schleifgewebe, braun, FORMAT Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A), gleichmäßig und leicht offen gestreut, auf sehr flexiblem, braunem Baumwollgewebe. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Bogengröße 230 x 280 mm. Anwendung: Für extrem hohe Beanspruchungen, mit fadengeradem Reißverhalten ohne zu fransen. Ideal zur Bearbeitung von Holz, Metall und Stahl, bedingt auch für Edelstahl und Kunststoffe geeignet. Hinweis: Handschleifklötze aus Kork siehe (Bestell-Nr. 8165), Schmirgelfeile siehe (Bestell-Nr. 8166). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holz-Handschleifgewebe, Holz-Schleifgewebe, Kunststoff-Handschleifgewebe, Kunststoff-Schleifgewebe, Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, schleifleinen k100, korundleinen, format schleifleinen, 81460100, FORMAT, Schleifkörper, Schleifmittel,, Schleifpapier, Schleifpapiere, Schleifrolle, Schleifrollen, Werkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,3145* | € 0,4345* | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,3207* | € 0,4407* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,3197* | € 0,5197* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | € 8,50* | ab € 0,3736* | € 0,5336* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,3289* | € 0,5458* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 43,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|