Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Schleifleinen, braun 230x280mm K100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schleifleinen, braun 230x280mm K100
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schleifleinen, braun 230x280mm K100
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schleifleinen, braun 230x280mm K100
Artikel-Nr.:
     223-4610293
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784101103
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen

FORMAT Schleifleinen, braun 230x280mm K100

Schleifgewebe, braun

Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A), gleichmäßig und leicht offen gestreut, auf sehr flexiblem, braunem Baumwollgewebe. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Bogengröße 230 x 280 mm.

Anwendung: Für extrem hohe Beanspruchungen, mit fadengeradem Reißverhalten, ohne zu fransen. Ideal zur Bearbeitung von Holz, Metall und Stahl, bedingt auch für Edelstahl und Kunststoffe geeignet.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Körnung:
100
Stahl:
empfohlen
INOX:
bedingt geeignet
Guss:
bedingt geeignet
Herstellerartikelnummer:
4317784101103
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
539
100
€ 4,90*
ab € 0,3145*
€ 0,4345*
1 Tag
539
100
Frei Haus
ab € 0,3207*
€ 0,4407*
4 Tage
152
1
€ 4,79*
ab € 0,3197*
€ 0,5197*
Lager 223
500
50
€ 8,50*
ab € 0,3736*
€ 0,5436*
4 Tage
590
1
€ 4,30*
ab € 0,3289*
€ 0,5458*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5436*
€ 0,64688
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5036*
€ 0,59928
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4636*
€ 0,55168
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4436*
€ 0,52788
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3736*
€ 0,44458
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 27,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.