Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orig. Arkansas Naturstein 175x50x25 mm Müller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Orig. Arkansas Naturstein 175x50x25 mm Müller
Orig. Arkansas Naturstein 175x50x25 mm Müller
Artikel-Nr.:
     4012-212127
Hersteller:
     Friedrich Müller
Herst.-Nr.:
     AN17550
EAN/GTIN:
     4037073000602
Suchbegriffe:
Arkansas-Stein
Ölstein
arkansas-stein
Abziehstein Original Hart Natur Arkansas

Ausführung: Aus Naturstein mit gleichmäßiger Struktur, hoher Feinheit und Härte. Lieferung im Holzkasten.

Anwendung: Für die Feinstbearbeitung von Werkzeugen.

Weitere Informationen:
Länge:
175 mm
Breite:
50 mm
Markenname:
Müller
Herstellername:
Friedrich Müller GmbH
Herstellerartikelnummer:
AN17550
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 85910010, Abziehstein, Arkansas, Hart, Hart-Arkansas-Naturstein, Müller, Natur, QR4026584, Schleiffeile-Handläpper
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 42,72*
€ 54,96*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 42,63*
€ 55,00*
Lager 4012
27
€ 6,90*
ab € 42,94*
€ 55,15*
5 Tage
28
€ 4,30*
ab € 42,74*
€ 56,05*
€ 4,90*
ab € 44,98*
€ 59,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.