Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierring-Satz 51/32 mm Müller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduzierring-Satz 51/32 mm Müller
Reduzierring-Satz 51/32 mm Müller
Artikel-Nr.:
     4012-209291
Hersteller:
     Friedrich Müller
Herst.-Nr.:
     51/32
EAN/GTIN:
     4037073001951
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
Schleifscheiben-Reduzierring
schleifbockscheibe
Reduzierring-Paar für Schleifscheiben

Ausführung: Aus Kunststoff. Lieferung im Kunststoffbeutel, paarweise verpackt.

Anwendung: Zum Reduzieren des Bohrungs-Ø von Schleifscheiben für die jeweilige Aufnahme.

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
51 mm
Bohrungs-Ø:
32 mm
Markenname:
Müller
Herstellername:
Friedrich Müller GmbH
Herstellerartikelnummer:
51/32
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 80135132, FK_PREMIUM_Werkzeuge_2013/14_DE, für, Müller, QR4026547, Reduzierring-Paar, Reduzierringsatz, Schleifmittel, Schleifscheiben
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
14
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,85*
€ 1,12*
6 Tage
12
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,86*
€ 1,15*
1 Tag
21
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,86*
€ 1,17*
4 Tage
26
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,86*
€ 1,18*
1 Tag
44
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,92*
€ 1,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
1 Stück enthält 1 Beutel (ab € 0,85* pro Beutel)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
842090
ab € 0,59*
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
842091
ab € 0,58*
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
842092
ab € 0,58*
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
842093
ab € 0,74*
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
842094
ab € 0,73*
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
842096
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.