Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinensägeblatt HSS SB5 400x30x1,50 14Z/ Zoll Komet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinensägeblatt HSS SB5 400x30x1,50 14Z/ Zoll Komet
Maschinensägeblatt HSS SB5 400x30x1,50 14Z/ Zoll Komet
Artikel-Nr.:
     4012-208094
Hersteller:
     Wittmann-Komet
Herst.-Nr.:
     400129
EAN/GTIN:
     4332163366669
Suchbegriffe:
Maschinen-Sägeblatt
Maschinensägeblatt
maschinensägeblatt 400x30x1,5 14z
maschinen sägeblatt
Maschinensägeblatt, HSS-DMo5, 0° und 7° positiv

Ausführung: Hohe Standzeit und universell einsetzbar, 0° und 7° mit positivem Spanwinkel.

Anwendung: Für Qualitätsschnitte mit höchster Leistung in langspanenden und zähen Werkstoffen wie rost- und säurebeständigen Stählen. Die Zahngeometrie reduziert die Vibrationen beim Sägen.

Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Breite:
30 mm
Stärke:
1,5 mm
Zähne pro Zoll:
14
Spanwinkel:
0 °
Spannloch-Ø mm Typ mittig:
8,5 mm
Spannloch-Ø mm Typ versetzt/Kasto:
– mm
Markenname:
KOMET
Herstellername:
Wittmann-Komet Metal Cutting Saws
Herstellerartikelnummer:
400129
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: maschinen-sägeblatt 400x32, 2753, 27530034, DMo5,, HSS, Komet, Maschinensägeblätter, positiv, Sägeblatt, Sägeblätter, Zerspanung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
60
1
€ 4,79*
ab € 6,33*
€ 8,85*
1 Tag
54
1
€ 7,90*
ab € 6,40*
€ 8,93*
5 Tage
56
1
€ 4,30*
ab € 6,35*
€ 9,07*
Lager 4012
54
1
€ 4,90*
ab € 6,53*
€ 9,15*
1 Tag
54
10
Frei Haus
ab € 8,13*
€ 10,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.