Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder SEL.3.426R (SB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbinder SEL.3.426R (SB)
Kabelbinder SEL.3.426R (SB)
Artikel-Nr.:
     4012-207992
Hersteller:
     Sapiselco
Herst.-Nr.:
     SEL.3.426
EAN/GTIN:
     8014748300638
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Eigenschaften: Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen. Überdurchschnittlich farbbeständig, (farbecht) auch bei direkter Sonneneinstrahlung. Weitgehend chemikalienbeständig. Selbstlöschend entsprechend der Norm UL94 V2 POLYAMID innerhalb von max. 30 Sekunden.
Weitere Informationen:
Breite:
4,5 mm
Länge:
360 mm
Farbe:
schwarz
Inhalt:
100 Stück
Markenname:
SapiSelco
Herstellername:
SapiSelco s.r.l.
Herstellerartikelnummer:
SEL.3.426
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: 56100027, Kabelbinder SEL.3.426R SB
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
441
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,83*
€ 5,12*
1 Tag
155
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,85*
€ 5,15*
1 Tag
453
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,96*
€ 5,26*
3 Tage
6
1
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 3,90*
€ 5,32*
Lager 4012
439
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,24*
€ 5,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
1 Stück enthält 1 Beutel (ab € 4,24* pro Beutel)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.453
ab € 31,39*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.211
ab € 1,54*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.211
ab € 1,53*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.212
ab € 1,86*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.434
ab € 5,91*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.437
ab € 11,69*
Ähnlich
Sapiselco
105-200RP
ab € 22,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.