Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gliedermassstab Kunststoff 1m weiss Hultafors


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gliedermassstab Kunststoff 1m weiss Hultafors
Gliedermassstab Kunststoff 1m weiss Hultafors
Artikel-Nr.:
     4012-207799
Hersteller:
     Hultafors
Herst.-Nr.:
     200364
EAN/GTIN:
     7317842003612
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter
Kunststoff-Gliedermaßstab, innen liegende Gelenkfedern aus Metall und rote Zehnerzahlen

Ausführung: Aus glasfaserverstärktem, biegefestem Kunststoff, weiß, mit schwarz geprägter mm-Teilung an der oberen und unteren Gliederkante. Die Glieder rasten im Winkel von 90° ein. Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse III.
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Breite:
13 mm
Gliederanzahl:
10
Gliederstärke:
2,3 mm
Markenname:
Hultafors
Herstellername:
Hultafors Group Germany GmbH
Herstellerartikelnummer:
200364
Ursprungsland:
Schweden
Weitere Suchbegriffe: Meterstab, Zollstock, kunststoff gliedermaßstab 1m, gliedermaßstab kunststoff, gliedermaßstab 1 m, 46680001, Gelenkfedern, Gliedermassstab, Gliedermaßstäbe, Holzgliedermassstab, Holzgliedermaßstab, Hultafors, innen, Kunststoff, Kunststoff-Gliedermaßstab, liegende, Massstab, Maßstab
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
208
20
Frei Haus
ab € 3,25*
€ 4,01*
Lager 4012
208
1
€ 4,90*
ab € 3,20*
€ 4,57*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,19*
€ 4,57*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,23*
€ 4,63*
5 Tage
207
1
€ 4,30*
ab € 3,17*
€ 4,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.