Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspann-Bohrfutter SBF 0-6,5 mm B12 Albrecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellspann-Bohrfutter SBF 0-6,5 mm B12 Albrecht
Schnellspann-Bohrfutter SBF 0-6,5 mm B12 Albrecht
Artikel-Nr.:
     4012-207073
Hersteller:
     Albrecht Präzision
Herst.-Nr.:
     100 0065 B12 0
EAN/GTIN:
     4250261510312
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
schnellspannbohrfutter b 12
schnellspannbohrfutter
Hochleistungs-Schnellspann-Bohrfutter SBF

Ausführung: Schlüssellos und selbstspannend in Präzisionsausführung für Rechtslauf.
Hohe Rundlaufgenauigkeit (angelehnt an DIN ISO 10888) für präzisere Bohrungen und höhere Werkzeugstandzeiten. Alle Verschleißteile einsatzgehärtet, geschliffen und passend zueinander gefertigt sowie austauschbar.

Anwendung: Für hohe Dauerbeanspruchung sowie Genauigkeitsarbeiten auf Bohrmaschinen, Bohrwerken und Sonderbohreinheiten.

Hinweis: Sämtliche Einzelteile der Bohrfutter können als Ersatzteile geliefert werden.

Weitere Informationen:
Spannbereich:
0,5–6,5 mm
Aufnahme:
B 12
Außen-Ø:
34 mm
Länge geöffnet:
62 mm
Länge geschlossen:
68 mm
Markenname:
ALBRECHT
Herstellername:
Albrecht Präzision GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
100 0065 B12 0
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: schnellspannbohrfutter 0,5-1333, 3435, 34350016, Albrecht, Bohrfutter, Hochleistungs-Schnellspann-Bohrfutter, Hochleistungs-Schnellspann-Bohrfutter-Albrecht, Innenkegel, QR4025662, SBF, Zubehör
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
2
€ 4,90*
ab € 138,54*
€ 167,33*
€ 4,90*
ab € 138,51*
€ 167,34*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 141,07*
€ 168,72*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 141,13*
€ 169,49*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 136,64*
€ 170,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,33*
€ 199,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,20*
€ 197,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,16*
€ 179,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,32*
€ 174,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,54*
€ 164,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Albrecht Präzision
1000015B060
ab € 166,79*
Ähnlich
Albrecht Präzision
1000030B100
ab € 139,50*
Ähnlich
Albrecht Präzision
1000100B120
ab € 137,19*
Ähnlich
Albrecht Präzision
1000100B160
ab € 136,18*
Ähnlich
Albrecht Präzision
1000065B100
ab € 136,06*
Ähnlich
Albrecht Präzision
1000130B160
ab € 138,12*
Ähnlich
Albrecht Präzision
1000160B160
ab € 156,84*
Ähnlich
Albrecht Präzision
1000160B180
ab € 156,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.