Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinensägeblatt HSS SB5 300x25x1,25 10Z/ Zoll Komet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinensägeblatt HSS SB5 300x25x1,25 10Z/ Zoll Komet
Maschinensägeblatt HSS SB5 300x25x1,25 10Z/ Zoll Komet
Artikel-Nr.:
     4012-202865
Hersteller:
     Wittmann-Komet
Herst.-Nr.:
     400003
EAN/GTIN:
     4050437000421
Suchbegriffe:
Maschinen-Sägeblatt
Maschinensägeblatt
maschinensägeblatt 300x25x1,25
maschinen sägeblatt
Maschinensägeblatt, HSS-DMo5, 0° und 7° positiv

Ausführung: Hohe Standzeit und universell einsetzbar, 0° und 7° mit positivem Spanwinkel.

Anwendung: Für Qualitätsschnitte mit höchster Leistung in langspanenden und zähen Werkstoffen wie rost- und säurebeständigen Stählen. Die Zahngeometrie reduziert die Vibrationen beim Sägen.

Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Breite:
25 mm
Stärke:
1,25 mm
Zähne pro Zoll:
10
Spanwinkel:
0 °
Spannloch-Ø mm Typ mittig:
8,5 mm
Spannloch-Ø mm Typ versetzt/Kasto:
– mm
Markenname:
KOMET
Herstellername:
Wittmann-Komet Metal Cutting Saws
Herstellerartikelnummer:
400003
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: maschinen-sägeblatt 300 x 32, 2753, 27530109, DMo5,, HSS, Komet, Maschinensägeblätter, positiv, Sägeblatt, Sägeblätter, Zerspanung
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
97
20
Frei Haus
ab € 3,96*
€ 5,31*
Lager 4012
97
1
€ 6,90*
ab € 3,97*
€ 5,69*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,04*
€ 5,81*
1 Tag
97
1
€ 7,90*
ab € 4,08*
€ 5,87*
4 Tage
97
1
€ 4,30*
ab € 4,07*
€ 5,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.