| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-198980 Herst.-Nr.: 388210 EAN/GTIN: 4029713208509 |
| |
|
| | |
| Präzisions-Haarwinkel, DIN 875/00, aus gehärtetem, rostfreiem Stahl
Ausführung: Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen. Für höchste Genauigkeit. Hochkanten und Haarmesskanten feinst geschliffen. Lieferung in Transportverpackung. Anwendung: Für Kontroll- und Prüfarbeiten im Lichtspaltverfahren. Weitere Informationen: | | Schenkellänge: | 500 x 330 mm | Querschnitt: | 40 x 10 mm | Winkeltoleranz: | 0,007 mm | Markenname: | HELIOS-PREISSER | Herstellername: | HELIOS-PREISSER GmbH | Herstellerartikelnummer: | 388210 | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 46215000, 875/00, DIN875/00, Präzisions-Haarwinkel |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 440,93* | € 476,65* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 436,99* | € 476,66* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 452,11* | € 488,73* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 460,17* | € 496,38* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 473,79* | € 520,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|