Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stopfenventil - Kunstst. mit Überlauf 1 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stopfenventil - Kunstst. mit Überlauf 1 1/2"
Stopfenventil - Kunstst. mit Überlauf 1 1/2"
Artikel-Nr.:
     4012-168995
Hersteller:
     Sanitop-Wingenroth
Herst.-Nr.:
     4006596221481
EAN/GTIN:
     4006596221481
Suchbegriffe:
Abfluss-Stop
Abflussstöpsel
Waschbeckenstöpsel
Überlaufgarnitur
Spülen-Ab- und Überlaufgarnitur

• Kunststoff, Überlauf höhenverstellbar, wahlweise seitlich oder oben nutzbar
• Oberteil 70 mm Ø, aus rostfreiem Chromnickelstahl
• Kettenhalter, verchromte Kugelkette 250 mm
• Ventilstopfen 45,5 mm Ø
• Mit Kugelgelenk

Lieferung: SB-Verpackung mit Reiter.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Marke:
SANITOP® WINGENROTH
Weitere Suchbegriffe: abfluss-stop sanitop-wingenroth, überlaufgarnitur, 4006596221481, Abflussstop, Stopfen, Stopfenventil, Stopfenventile, Ventil, Ventile, Ventilstopfen, Waschtischstopfen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,68*
€ 6,00*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 4,5787*
€ 6,8787*
Lager 4012
14
1
€ 4,90*
ab € 4,62*
€ 6,94*
1 Tag
14
1
€ 7,90*
ab € 4,63*
€ 6,95*
1
€ 5,90*
ab € 4,23*
€ 7,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.