Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelgr.schraube M 4x26(Pack 100 St)FORMAT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Möbelgr.schraube M 4x26(Pack 100 St)FORMAT
Möbelgr.schraube M 4x26(Pack 100 St)FORMAT
Artikel-Nr.:
     4012-168383
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784303330
EAN/GTIN:
     4317784303330
Suchbegriffe:
Möbelgriffschrauben
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
möbelgriffschrauben m4x26
Möbelgriffschraube

Mit Kombikreuzschlitz, galvanisch verzinkt,
mit metrischem Gewinde.

Weitere Informationen:
Abmessung:
M4 x 26 mm
Inhalt:
100 Stück
Herstellerartikelnummer:
4317784303330
Herstellername:
EDE
Markenname:
FORMAT
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: exzenterbeschlag, 4317784303330, Möbelgriffschraube, Schraube
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,69*
€ 5,83*
7 Tage
30
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 3,99*
€ 6,37*
1 Tag
30
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,98*
€ 6,37*
2 Tage
1000
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 4,7271*
€ 7,1471*
Lager 4012
30
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 4,93*
€ 7,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,33*
€ 8,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,86*
€ 8,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,72*
€ 8,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,31*
€ 7,51
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,11*
€ 7,27
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,93*
€ 5,87
pro Packung
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.