Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Feinsägeblatt Nr.320 150 mm PUK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall-Feinsägeblatt Nr.320 150 mm PUK
Metall-Feinsägeblatt Nr.320 150 mm PUK
Artikel-Nr.:
     4012-146161
Herst.-Nr.:
     320121
EAN/GTIN:
     4010124320126
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
Feinsägeblatt
Eisensägeblatt
Sägeblatt für Universalsäge, feinste Zahnung

Ausführung: Aus Bandstahl, spezialgehärtet und mit Einhängestiften. Länge 150 mm, Stärke 0,4 mm.



Feinste Zahnung
Für saubere Schnitte höchster Qualität in dünnwandigen Metallprofilen/-rohren und sehr feinen Blechen.

Weitere Informationen:
Modell:
Metall-Feinsägeblatt
Blattlänge:
150 mm
Zähne pro Zoll:
50
Markenname:
PUK
Herstellername:
Josef Haunstetter Sägenfabrik KG
Herstellerartikelnummer:
320121
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, bügelsägeblatt 150mm, feinsägeblatt, bügelsägeblätter 50 stück, 67340005, für, Handsägen, Handwerkzeuge, PUK, Sägeblatt, Sägeblätter, Universalsäge
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7524
96
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,56584*
€ 0,79084*
2 Tage
5220
12
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,57084*
€ 0,80084*
4 Tage
324
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,58584*
€ 0,82584*
Lager 4012
864
12
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,59*
€ 0,83*
3 Tage
36
12
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,59*
€ 0,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 9,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Josef Haunstetter Sägenfabrik
390170
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.