Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Mantelleitung NYM-J 3x1,5mm2, 25m Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Mantelleitung NYM-J 3x1,5mm2, 25m Ring
Kunststoff-Mantelleitung NYM-J 3x1,5mm2, 25m Ring
Artikel-Nr.:
     4012-144088
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010480903513
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NYM-J
PVC-Mantelleitung NYM-J 3 x 1,5 mm², Kabelring

Preiskorrekturen entsprechend der Entwicklung auf dem Rohstoffmarkt müssen wir uns vorbehalten.



• Feuchtraumleitung 3-adrig
• Nennspannung: 300/500 V
• Aufbau: gem. VDE 0250 ein- oder mehrdrähtiger Kupferleiter, mit grün/gelb gekennzeichneter Schutzleiter-Ader, Isolierung und Mantel aus Kunststoff (PVC)
• Verwendung: in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien (wenn vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt); auf, in oder unter Putz.
Nicht für Verlegung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton

Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelring
Maße:
25 m
Farbe:
grau
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: mantelleitung nym-j 3 x 1,5 mm² 25m, feuchtraumkabel, feuchtraumkabel 3x1,5, 4010480903513, Feuchtraum-Mantelleitung, Kunststoff-Mantelleitung, PVC-Mantelleitung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 23,88*
€ 33,57*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 25,0407*
€ 33,6607*
Lager 4012
80
€ 4,90*
ab € 25,23*
€ 33,85*
2 Tage
80
€ 7,90*
ab € 25,23*
€ 33,98*
2 Tage
80
Frei Haus
ab € 25,95*
€ 34,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 1,0092* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.