Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gütek.gem. DIN 763-C6 galv.vz. 30 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gütek.gem. DIN 763-C6 galv.vz. 30 m
Gütek.gem. DIN 763-C6 galv.vz. 30 m
Gütek.gem. DIN 763-C6 galv.vz. 30 m
Gütek.gem. DIN 763-C6 galv.vz. 30 m
Artikel-Nr.:
     4012-143775
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1000300516
EAN/GTIN:
     4011645024326
Suchbegriffe:
DIN 763
DIN 763 Gütekette
DIN 763 Rundstahlkette
DIN 763 Stahlkette
Schweißkette, ähnlich DIN 763, Form C, langgliedrig, galvanisch verzinkt

Schweißketten ähnlich DIN 763/DIN 766 dürfen nicht als Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 sowie nicht zum statischen Aufhängen von Lasten benutzt werden. Ausführung: geprüft, nicht lehrenhaltig. Die Trag- und Bruchkraft ist nicht geprüft und dienen ausschließlich als Richtwert. Berechnung der max. Tragkraft: theoretische Bruchkraft der Kette z. B.: 360 kg = 45 kg Sicherheitsfaktor 8

Weitere Informationen:
Ø:
6 mm
T:
42 mm
AB:
24 mm
max. kg:
200
Bund:
18,9 kg
Bund::
30 m
Herstellerartikelnummer:
1000300516
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
Land unbekannt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
30
pro Meter
€ 8,50*
ab € 3,30*
€ 4,25*
Lager 4012
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 76,7001*
€ 94,59*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 76,6101*
€ 94,9602*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 78,3801*
€ 96,81*
3 Tage
33
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 88,3731*
€ 108,2931*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,59*
€ 112,5621
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,32*
€ 105,1008
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,96*
€ 101,1024
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 81,4101*
€ 96,87802
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 79,35*
€ 94,4265
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 76,7001*
€ 91,27312
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 2,55667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.