Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gütek.gem. DIN 763-C4 galv.vz. 30 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gütek.gem. DIN 763-C4 galv.vz. 30 m
Gütek.gem. DIN 763-C4 galv.vz. 30 m
Gütek.gem. DIN 763-C4 galv.vz. 30 m
Gütek.gem. DIN 763-C4 galv.vz. 30 m
Artikel-Nr.:
     4012-143773
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1000300513
EAN/GTIN:
     4011645024340
Suchbegriffe:
DIN 763
DIN 763 Gütekette
DIN 763 Rundstahlkette
DIN 763 Stahlkette
Schweißkette, ähnlich DIN 763, Form C, langgliedrig, galvanisch verzinkt

Schweißketten ähnlich DIN 763/DIN 766 dürfen nicht als Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 sowie nicht zum statischen Aufhängen von Lasten benutzt werden. Ausführung: geprüft, nicht lehrenhaltig. Die Trag- und Bruchkraft ist nicht geprüft und dienen ausschließlich als Richtwert. Berechnung der max. Tragkraft: theoretische Bruchkraft der Kette z. B.: 360 kg = 45 kg Sicherheitsfaktor 8

Weitere Informationen:
Ø:
4 mm
T:
32 mm
AB:
16 mm
max. kg:
100
Bund:
8,1 kg
Bund::
30 m
Herstellerartikelnummer:
1000300513
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
Land unbekannt
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
60
30
pro Meter
€ 8,50*
ab € 1,42*
€ 1,87*
Lager 4012
2
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 32,1501*
€ 41,97*
6 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 32,5101*
€ 42,36*
5 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 33,4602*
€ 43,53*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 32,3001*
€ 47,0301*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,97*
€ 49,9443
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,1001*
€ 44,14912
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,5302*
€ 42,28094
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 34,1001*
€ 40,57912
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 33,4902*
€ 39,85334
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 32,1501*
€ 38,25862
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 1,07167* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.