Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gepäckspinne 1-armig mit 2 Haken 8mm a 1Stck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gepäckspinne 1-armig mit 2 Haken 8mm a 1Stck
Gepäckspinne 1-armig mit 2 Haken 8mm a 1Stck
Gepäckspinne 1-armig mit 2 Haken 8mm a 1Stck
Artikel-Nr.:
     4012-143748
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     2400400012
EAN/GTIN:
     4011645018431
Suchbegriffe:
Expanderspinne
Gepäck-Spinne
Gepäckspinne
gepäck spinne
Gepäckspinne, auf Karte, zu 10 Stück im Umkarton

• Haken aus Stahl • Auf Karte • Zu 10 Stück im Umkarton

Weitere Informationen:
Artikel:
1-armig
Maße:
8,0 x 800 mm
Farbe:
schwarz
Packung:
0,08 kg
Herstellerartikelnummer:
2400400012
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
Land unbekannt
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
31
1
€ 4,95*
ab € 1,55*
€ 2,39*
Lager 4012
31
1
€ 4,90*
ab € 1,55*
€ 2,39*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,58*
€ 2,43*
2 Tage
31
10
€ 7,90*
ab € 1,87*
€ 2,54*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 1,7735*
€ 2,7235*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.