Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ovalrohr 30x15x1200mm vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ovalrohr 30x15x1200mm vernickelt
Ovalrohr 30x15x1200mm vernickelt
Artikel-Nr.:
     4012-143254
Hersteller:
     Pickhardt & Gerlach
Herst.-Nr.:
     4430601287
EAN/GTIN:
     4332163791607
Suchbegriffe:
Ovalrohr
Kleiderstange
Kleiderstangen
Schrankrohre
Schrankrohr, oval

Stahlrohr, D2 x D1; 30 x 15 mm, Länge 1200 mm, SB-verpackt.

Weitere Informationen:
Farbe:
vernickelt
W:
1 mm
D2:
30 mm
D1:
15 mm
Herstellerartikelnummer:
4430601287
Herstellername:
Pickhardt & Gerlach GmbH & Co. KG
Markenname:
Pickardt & Gerlach
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: kleiderstange oval, kleiderstange, kleiderstange 120cm, 4332163791607, Möbelrohr, Rohr
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
25
1
€ 6,90*
ab € 8,27*
€ 11,66*
3 Tage
35
1
€ 35,99*
ab € 8,28*
€ 11,67*
1
€ 9,80*
ab € 8,36*
€ 11,79*
1
€ 9,80*
ab € 8,36*
€ 11,79*
2 Tage
25
1
€ 4,95*
ab € 9,91*
€ 13,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.