| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-142557 Herst.-Nr.: 115003 EAN/GTIN: 4045659435410 |
| |
|
| | |
| Niederdruckregler Typ EN61-DS PS 16 bar Zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes Vorteile und Ausstattung • Überdruck-Sicherheitseinrichtung ÜDS zur Absicherung der Verbrauchsgeräte vor unzulässig hohem Druck • Sichtanzeige (grün/rot) mit optischem Signal (rot) bei Ausgangsdrücken über 80 mbar • Integrierte Schlauchbruchsicherung EFV (SBS) sperrt bei Schlauchbeschädigung die Gaszufuhr ab • besonders geeignet für den Einsatz von gewerblich genutzten Verbrauchsgeräten mit Schlauchleitungen länger als 400 mm wie z. B. Grills, Kocher und Terrassenstrahler • Ausführung mit Kombinationsanschluss zum wahlweisen Anschluss an 5, 11 bzw. 33-kg-Gasflaschen Konformität • EG-Baumusterprüfung nach DGR Ausführung • Niederdruckregler Typ EN61-DS Komb.A x G 1/4 LH-KN 50 mbar 1,5 kg/h Weitere Informationen: | | Marke: | GOK | Herstellerartikelnummer: | 115003 | Herstellername: | GOK Regler- u. Armaturen | Markenname: | GOK | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: propan kleindruckregler, 4045659435410, Druckregler, Flaschen-Niederdruckregler, Niederdruckregler |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 53,44* | € 68,92* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 55,73* | € 69,52* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,94* | € 69,62* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 55,63* | € 69,62* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 57,0641* | € 71,0141* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|