Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Propan-Regler 1,5kg PN16 01-115 KlfR1/4"lks.LH GOK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Propan-Regler 1,5kg PN16 01-115 KlfR1/4"lks.LH GOK
Propan-Regler 1,5kg PN16 01-115 KlfR1/4"lks.LH GOK
Artikel-Nr.:
     4012-142556
Herst.-Nr.:
     01-115
EAN/GTIN:
     4045659016589
Suchbegriffe:
Propan Kleindruckregler
Propan-Druckminderer
Propan-Regler
propan kleindruckregler gok
Niederdruckregler Typ EN61 PS 16 bar

• Zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes
• Konformität: EG-Baumusterprüfung nach DGR
• Niederdruckregler Typ EN61 KLF x G 1/4 LH-KN, 50 mbar, 1,5 kg/h

Hinweis: Dieser Niederdruckregler mit einem Betriebsdruck von 50 mbar darf in Deutschland im gewerblichenBereich nur für den Betrieb von ortsveränderlichen Verbrauchsanlagen bei Bauarbeiten eingesetzt werden.

Weitere Informationen:
Marke:
GOK
Herstellerartikelnummer:
01-115
Herstellername:
GOK Regler- u. Armaturen
Markenname:
GOK
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: propan kleindruckregler, 4045659016589, Druckregler, Flaschen-Niederdruckregler, Niederdruckregler
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
10
Frei Haus
ab € 9,77*
€ 12,08*
Lager 4012
24
1
€ 4,90*
ab € 9,68*
€ 13,50*
7 Tage
24
1
€ 4,95*
ab € 9,70*
€ 13,52*
1
€ 5,90*
ab € 9,12*
€ 13,69*
6 Tage
20
1
€ 4,79*
ab € 9,85*
€ 13,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.