Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchleitung MD PB6 R1/4" lks. 8x800mm GOK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchleitung MD PB6 R1/4" lks. 8x800mm GOK
Schlauchleitung MD PB6 R1/4" lks. 8x800mm GOK
Artikel-Nr.:
     4012-141973
Herst.-Nr.:
     04-405
EAN/GTIN:
     4045659089477
Suchbegriffe:
Schlauchleitung
schlauchleitung
Mitteldruck-Schlauchleitung Gummi PS 10 bar

• Zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen
• Schlauchleitung aus Gummi mit Textileinlage
• Ausführung 6,3 x 3,5 mm kältebeständig bis -30 °C
• Mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D
• Anschluss G 1/4 LH-ÜM x RVS 8
• Konformität: DVGW geprüft

Weitere Informationen:
Schlauchlänge:
800 mm
Marke:
GOK
Herstellerartikelnummer:
04-405
Herstellername:
GOK Regler- u. Armaturen
Markenname:
GOK
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4045659089477, Gummi-Schlauchleitung, Mitteldruck-Schlauchleitung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,27*
€ 8,31*
Lager 4012
4
1
€ 6,90*
ab € 6,35*
€ 8,89*
8 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 6,36*
€ 8,90*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,49*
€ 9,09*
2 Tage
4
1
€ 7,90*
ab € 6,57*
€ 9,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.