Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschalter A/W UP PARIS arktis weiß SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Universalschalter A/W UP PARIS arktis weiß SB
Universalschalter A/W UP PARIS arktis weiß SB
Artikel-Nr.:
     4012-140615
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     4008224454636
EAN/GTIN:
     4008224454636
Suchbegriffe:
Ausschalter
Wechselschalter
kopp ausschalter 230v
ausschalter
Universalschalter

• Kombi-Gerät ohne Rahmen
• Universalschalter A/W 10 A, 250 V
• Profi-Pack = 4 Schalter

Weitere Informationen:
Farbe:
arktis-weiß
Marke:
Kopp
Weitere Suchbegriffe: ausschalter weiß, 4008224454636, Lichtschalter, Schalter, Universalschalter, Unterputz-Einsatz, Unterputzschalter
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,21*
€ 6,34*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 5,04*
€ 6,91*
Lager 4012
15
1
€ 4,90*
ab € 5,08*
€ 6,96*
1 Tag
15
1
€ 7,90*
ab € 5,08*
€ 6,98*
1
€ 5,90*
ab € 4,62*
€ 7,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.