Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC-Sitz beige "Siena"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WC-Sitz beige "Siena"
WC-Sitz beige "Siena"
Artikel-Nr.:
     4012-140528
Hersteller:
     Sanitop-Wingenroth
Herst.-Nr.:
     4006596215060
EAN/GTIN:
     4006596215060
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
WC-Sitz Siena

• Duroplast
• Mit Edelstahlscharniere und Schnellbefestigung
• Gewicht: ca. 1,90 kg

Abmessungen:
WC-Sitz (B x T): 445 x 375 mm
Brillenöffnung (B x T): 280 x 235 mm
Scharniere (B): 155 mm

Weitere Farben auf Anfrage.

Lieferung: Im Karton.

Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Marke:
SANITOP® WINGENROTH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,17*
€ 31,75*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 20,68*
€ 35,00*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.