Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC-Sitz Siena weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WC-Sitz Siena weiss
WC-Sitz Siena weiss
Artikel-Nr.:
     4012-140527
Hersteller:
     Sanitop-Wingenroth
Herst.-Nr.:
     4006596215022
EAN/GTIN:
     4006596215022
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
WC-Sitz Siena

• Duroplast
• Mit Edelstahlscharniere und Schnellbefestigung
• Gewicht: ca. 1,90 kg

Abmessungen:
WC-Sitz (B x T): 445 x 375 mm
Brillenöffnung (B x T): 280 x 235 mm
Scharniere (B): 155 mm

Weitere Farben auf Anfrage.

Lieferung: Im Karton.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Marke:
SANITOP® WINGENROTH
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 18,45*
€ 26,49*
6 Tage
118
€ 4,95*
ab € 19,44*
€ 26,61*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 19,5779*
€ 26,9279*
Lager 4012
111
€ 4,90*
ab € 19,59*
€ 26,98*
1 Tag
111
€ 7,90*
ab € 19,89*
€ 27,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.